品番 : EA925TD-2
品名 : 215x145x250mm 着脱式腰袋
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | SFKBN-2M |
|---|---|---|---|
| サイズ | 215×145×250(H)mm | ベルト通し幅 | 50mm |
| 取付重量 | 3kgまで | 重量 | 395g |
| 材質 | 高密度ナイロン (PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造) |
||
| 腰周りの組み換えが簡単な「着脱式」 | |||
| 幅広い職人さんに適したスタンダード形状 | |||
| ベルト途中から差せる後付式ホルダー採用 | |||
| 左側面は幅広ベルト+後付ホルダーでコンベ等のアレンジが可能です。 | |||
| 位置ズレしにくいサイドストッパー付き | |||
| ベルトからの浮きを防止するサイドクリップ装備 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,570 円(税抜)/ 6,127 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/01 11:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1514ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925TD-1 195x135x230mm 着脱式腰袋 |
| EA925TD-2 215x145x250mm 着脱式腰袋 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA925TJ-1 : 着脱式ホルダー(右側用) |
| 部品 | EA925TJ-6 : 着脱式ホルダー用スライドストッパー |
| オプション | EA925TC-51 : 51x 17x 98mm 着脱式ホルダー |
| オプション | EA925TJ-2 : 着脱式ホルダー(左側用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
