品番 : EA925TC-16
品名 : 67x 95x 80mm 着脱式ツールホルダー
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | SFKHA-H1 |
|---|---|---|---|
| 装着工具 | ハンマー、墨つぼ | 仕様 | 1穴 |
| サイズ | 67×95×80(H)mm | ベルト通し幅 | 50mm |
| リング内径 | φ49mm | 取付重量 | 3.0kg以下 |
| 重量 | 132g | 材質 | 本体:アルミ 嵌合部:スチール |
| 付属品 | セフホルダー胴ベルト用(右用) | ||
| 腰周りの組み換えがカンタンな「着脱式」セフ工具ホルダー | |||
| ベルトを外さず途中から挿せる後付式 | |||
| 3mmの肉厚アルミ材に独自のリブ構造をプレス加工した曲りに強く耐久に優れた設計 | |||
| 軽量・強度バランスの取れた肉厚のアルミ製 | |||
| 安心・安定のリベット止め | |||
| 位置ズレしにくいスライドストッパー付き | |||
| ※セフホルダートップボタン、左ボタンタイプには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 12:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1520ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925TC-16 67x 95x 80mm 着脱式ツールホルダー |
| EA925TC-17 103x105x 80mm 着脱式ツールホルダー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA925TJ-1 : 着脱式ホルダー(右側用) |
| オプション | EA925TC-51 : 51x 17x 98mm 着脱式ホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
