品番 : EA925TC-39
品名 : 50x 85x110mm 着脱式ツールホルダー(カラビナ)
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | SFKHR-C |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 50×85×110(H) | ベルト通し幅 | 53㎜ |
カラビナ全長 | 110㎜ | カラビナ開口幅 | 27㎜ |
材質 | 本体:ガラスナイロン | 重量(g) | 60 |
取付重量 | 3kg以内 | 装着工具 | フック・レンチ他 |
アルミホルダーより約3割軽い。(アルミカラビナ大比) | |||
破断強度は300kg以上。(カラビナ本体部) | |||
着脱自在な工具ホルダー | |||
横滑り防止ストッパー付 | |||
金属部には錆びにくいステンレスを採用 | |||
ゲートをショート化することで手首を軽くひねるだけで工具を抜くことができます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/08/04 04:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1571ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA925TJ-1 : 着脱式ホルダー(右側用) |
部品 | EA925TJ-6 : 着脱式ホルダー用スライドストッパー |
オプション | EA925TC-51 : 51x 17x 98mm 着脱式ホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)