品番 : EA925TE-3
品名 : 65x115x255mm 着脱式工具差し
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | SFKSN-P3 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 3本差し | サイズ | 65×115×255(H)mm |
| ベルト通し幅 | 50mm | 取付重量 | 3kgまで |
| 重量 | 140g | 材質 | 高密度ナイロン (PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造) |
| 腰周りの組み換えが簡単な着脱式 | |||
| 水気に強い、二重防水構造 | |||
| ベルトの途中から差せる後付式ホルダー採用 | |||
| セフ後付ホルダー用スライドストッパー付き | |||
| 横幅を極力抑えた省スペース設計 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/04/01 17:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1514ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925TE-1 65x 80x235mm 着脱式工具差し |
| EA925TE-2 65x100x255mm 着脱式工具差し |
| EA925TE-3 65x115x255mm 着脱式工具差し |
| EA925TE-4 110x100x255mm 着脱式工具差し |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA925TJ-1 : 着脱式ホルダー(右側用) |
| 部品 | EA925TJ-6 : 着脱式ホルダー用スライドストッパー |
| オプション | EA925TC-51 : 51x 17x 98mm 着脱式ホルダー |
| オプション | EA925TJ-2 : 着脱式ホルダー(左側用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
