品番 : EA925TA-7
品名 : 650x650x650mm 万能袋
仕様
| メーカー | テザック | 容量(L) | 270 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 650×650×650(H) | 材質 | ポリプロピレン(ラミネート加工) |
| 手で支えなくても袋が立つ自立型 | |||
| ラミネート加工をしているので濡れもの、汚れものなども入れることができます。 | |||
| 針金は使用していません。繊維の硬いロープが入っています。 | |||
| 樹木剪定の葉や枝くず入れ、農作業・園芸等。 用具入れ、ランドリーボックス、玩具入れ、キャンプに。 |
|||
| 水入れの容器には使用しないで下さい。 | |||
| 草葉や枝等をいれる用途となっており、吊り下げる目的では製造していない為、耐荷重の設定はございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 56 (2026/11/12 14:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2484ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925TA-6 550x550x550mm 万能袋 |
| EA925TA-7 650x650x650mm 万能袋 |
