品番 : EA925YC-4A
品名 : 220x 700mm 電工バケツ(補強底)
仕様
| 材質 | 帆布11号(綿帆布、綿100%) | サイズ | (内寸)約φ215×710(H)mm (外寸)約φ230×720(H)mm |
|---|---|---|---|
| ショルダーベルト長 | 約950mm | 容量 | 29L |
| 重量 | 640g | ||
| 肩掛けだけでなくリュックの様にお使い頂けます。 | |||
| 硬質塩ビで補強されています。 | |||
| 口枠部にφ4mm鉄枠入り | |||
| ※自立しません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,230 円(税抜)/ 6,853 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/07/31 03:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA925YC-6 : 230x1160x200mm ロング電工バケツ |
ウェブカタログ画像
拡大
