品番 : EA926AB-1A
品名 : S/ 65- 91cm サポートベルト
頑丈なナイロン製ベルトは、1日中装着しても不自由のないように設計されています
仕様
| 腰回り | S(65~91cm) | フロントサポート幅 | 101mm |
|---|---|---|---|
| バック幅 | 127mm | ストラップ幅 | 50mm |
| 材質 | ストラップ:ナイロン、 芯材:EVAフォーム(防水)、 外装:ナイロン |
||
| バックル式で簡単に腰回りの調整ができます。 | |||
| 頑丈なナイロン製ベルトは、1日中装着しても不自由のないように設計されています。 | |||
| 身体の形状に沿って成形される硬質フォームが、作業中や活動中にしっかりとしたサポートを提供します。 | |||
| ブラッシュ加工された裏地と柔らかいエッジが快適さを高め、一日中快適に着用できます。 | |||
| 頑丈なナイロン製シェルは、動きやすさを考慮して設計されており、長時間の着用でも負担になりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,770 円(税抜)/ 7,447 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/16 10:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2206ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA926AB-1A S/ 65- 91cm サポートベルト |
| EA926AB-2A M/ 92-122cm サポートベルト |
| EA926AB-3A L/121-147cm サポートベルト |
| EA926AB-4A XL/147-172cm サポートベルト |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA926AB-2Aです。
