詳細表示

このページのURL:

品番 : EA926AG-2A

品名 : 166-175cm 腰部サポートウェア(ラクニエ)

仕様

商品名 ラクニエ サイズ M
身長 166~175cm 胸囲 76~106cm
カラー ブラック 材質 ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリアセタール
注意 ・本製品は、腰痛その他の疾患を治療するものではありません。

・サポート力には個人差があります。

・用途以外でのご使用はお止めください。ケガや重大事故、本製品の破損の原因となります。

・以下に該当する方は、ご使用をお止めください。症状の悪化や異常の発生を招くことがあります。
[肩、胸、腰、ひざ等の装着部位に、ケガや血行不良その他疾患がある方。妊娠中の方。低体力の方。]

・引っ掛かりや巻き込まれが予想される場所では着用をお止めください。

・本製品は、自身が持っている以上の力を発揮できるものではありません。本製品を装着して、過度に重たいものを持つことや、必要以上に腰に負担のかかる姿勢を取ることはお止めください。
過剰なサポートによる筋力低下を防ぎます。
落ちないサポート力で5万回の伸縮を繰り返しても約90%の張力を維持します。
負担の大きな前屈姿勢時のみサポート力を発生。
機能性に特化し、極限まで素材を削ぎ落とすことで、驚きの軽さを実現。
一度自分にぴったりに調整すれば、30秒程度でカンタンに装着可能。
車の運転時や休憩時には、お尻のバックルをはずすだけで、カンタンにサポート力を解除。
職種・作業に応じて、ユニフォームの外にも中にも着用が可能。
お洗濯が可能なのでいつも清潔。速乾性にも優れているので、毎日のお手入れもラクラク。
追加説明
カタログ価格

24,700 円(税抜)/ 27,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 06:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2206ページ

代替品

EA926CC-67
  • 品番

    EA926CC-67

  • コメント

    仕様確認してください。

ウェブカタログ画像
  • 負担の大きな前屈姿勢時のみサポート力を発生

資料

拡大画像
  1. IMG
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top