品番 : EA926CC-67
品名 : [L] アシストスーツ(ABC Lift)
仕様
| サイズ | L | 身長 | 168~185cm |
|---|---|---|---|
| 胸囲 | 85~110cm | 大腿周囲 | 50~70cm |
| 材質 | ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ゴム | 重量 | 約530g |
| 3ステップで誰でも簡単に装着できるアシストスーツです。 | |||
| 本体は軽く、着疲れを気にしない軽やか設計です。 | |||
| 持ち上げ・立ち上がり動作に必要な腰や背面の筋肉をゴムの力でアシストします。 | |||
| 身体をひねる動きや、立つ・しゃがむといった様々な動きもラクに行えます。 | |||
| 前屈みやしゃがみ姿勢になることで高反発ゴムが伸び、その張力を利用して前屈み姿勢から上半身の起き上がり、しゃがみ姿勢からの立ち上がりをアシストします。 | |||
| 重量物の積み下ろしや移動、長時間の中腰姿勢などに最適です。 | |||
| 衣服のように柔らかく、薄手素材のため、かさばりにくく身体にフィットします。 | |||
| 身体に触れる生地の面積が少なく通気性のあるメッシュ素材なので、長時間の使用や夏場でもムレにくくなっています。 | |||
| 滑り止め素材の太ももパッドは、立体的なのでずり上がりにくいです。 また、左足パーツが緑、右足パーツが黒色になっていて、 左右が分かりやすいのでサッと装着できます。 |
|||
| 充電不要でコンパクトです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/23 19:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2206ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA926CC-66 [M] アシストスーツ(ABC Lift) |
| EA926CC-67 [L] アシストスーツ(ABC Lift) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
