詳細表示

このページのURL:

品番 : EA926CC-66

品名 : [M] アシストスーツ(ABC Lift)

仕様

サイズ M 身長 155~172cm
胸囲 75~95cm 大腿周囲 45~60cm
材質 ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ゴム 重量 500g
3ステップで誰でも簡単に装着できるアシストスーツです。
本体は軽く、着疲れを気にしない軽やか設計です。
持ち上げ・立ち上がり動作に必要な腰や背面の筋肉をゴムの力でアシストします。
身体をひねる動きや、立つ・しゃがむといった様々な動きもラクに行えます。
前屈みやしゃがみ姿勢になることで高反発ゴムが伸び、その張力を利用して前屈み姿勢から上半身の起き上がり、しゃがみ姿勢からの立ち上がりをアシストします。
重量物の積み下ろしや移動、長時間の中腰姿勢などに最適です。
衣服のように柔らかく、薄手素材のため、かさばりにくく身体にフィットします。
身体に触れる生地の面積が少なく通気性のあるメッシュ素材なので、長時間の使用や夏場でもムレにくくなっています。
滑り止め素材の太ももパッドは、立体的なのでずり上がりにくいです。
また、左足パーツが緑、右足パーツが黒色になっていて、
左右が分かりやすいのでサッと装着できます。
充電不要でコンパクトです。
追加説明
カタログ価格

30,000 (税抜)/ 33,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/23 19:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2206ページ
バリエーション一覧
EA926CC-66 [M] アシストスーツ(ABC Lift)
EA926CC-67 [L] アシストスーツ(ABC Lift)
ウェブカタログ画像
  • 正面
  • 背面
  • 滑り止め素材が付きで、パッドが立体的なのでずり上がりにくくなっています。
  • 背中から太もも裏にかけて高反発ゴムを配置
  • ※画像はLサイズ(EA926CC-67)です。
  • ※画像はLサイズ(EA926CC-67)です。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top