品番 : EA926CB-1
品名 : [S] サポートウェア(肩用)
仕様
| サイズ | S | 身長 | 148~154cm |
|---|---|---|---|
| 胸囲 | 85~102cm | 胴囲 | 75~98cm |
| 材質 | ポリエステル、ポリウレタン | ||
| 物の持ち上げや支え、壁面施工などの動作が多い現場に最適 | |||
| 吸汗・速乾性が高く、快適な着用感があります。 | |||
| 肩を重点的にサポートします。 | |||
| 作業時に肩をサポートしたい女性の方に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,600 円(税抜)/ 27,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 02:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2205ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA926CB-1 [S] サポートウェア(肩用) |
| EA926CB-2 [M] サポートウェア(肩用) |
| EA926CB-3 [L] サポートウェア(肩用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
