詳細表示

このページのURL:

品番 : EA926CB-18

品名 : [L] サポートウェア(腰・背中用)

仕様

サイズ L 身長 162~170cm
胸囲 73~90cm 胴囲 60~80cm
材質 ポリエステル、ポリウレタン
スリムタイプ
前かがみや中腰作業、床面施工などの動作が多い現場に最適
吸汗・速乾性が高く、快適な着用感があります。
腰と背中を重点的にサポートします。
追加説明
カタログ価格

24,600 円(税抜)/ 27,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/04 12:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2205ページ
バリエーション一覧
EA926CB-16 [S] サポートウェア(腰・背中用)
EA926CB-17 [M] サポートウェア(腰・背中用)
EA926CB-18 [L] サポートウェア(腰・背中用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top