品番 : EA926CC-23A
品名 : [L] サポーター(腰用)
仕様
| サイズ | L | 腸骨周囲 | 90~120㎝ |
|---|---|---|---|
| ベルト幅 | 250mm | 材質 | ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ポリエチレン、ゴム、PVC |
| 背部の集中圧迫、背部、腹部に滑り止め素材を使用したプロタイプ | |||
| サイドの薄手の伸縮素材が腹部にかかる余計な圧を逃します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,500 円(税抜)/ 8,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/23 19:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2206ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA926CC-21A [S] サポーター(腰用) |
| EA926CC-22A [M] サポーター(腰用) |
| EA926CC-23A [L] サポーター(腰用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
