品番 : EA926CC-31
品名 : [M] サポートウェア(腰用)
仕様
| 用途 | 農業での収穫作業時や前傾姿勢をキープしたい時などに | サイズ | M |
|---|---|---|---|
| 身長 | 148~166cm | 仙骨周囲 | 75~95cm |
| 材質 | ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン | カラー | オレンジ |
| 簡易的な着脱で中腰姿勢をサポートしたい方におすすめです。 | |||
| 骨盤コルセット機能+背中のアシスト機能で作業現場の中腰姿勢、前屈動作をサポートします。 | |||
| 伸縮ゴムの張力により中腰姿勢での腰背部への負担を軽減します。 | |||
| 肩ベルトの引張り具合でサポート力の調整が可能です。 | |||
| 別売の下肢パーツ(EA926CC-30)を使用することで、しゃがんだ時のズレを防止し、臀筋をサポートし立ち上がり動作をスムーズにします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/20 05:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2206ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA926CC-31 [M] サポートウェア(腰用) |
| EA926CC-32 [L] サポートウェア(腰用) |
| EA926CC-33 [LL] サポートウェア(腰用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA926CC-30 : [EA926CC-31-33用] 下肢パーツ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
