品番 : EA926CC-52
品名 : [L] アシストスーツ(堀削・持ち運び作業用)
掘削、草刈り、荷運び作業時の腕と腰をアシスト
仕様
| サイズ | L | 胸囲 | 80~100cm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン | 重量 | 530g |
| 用途 | 草刈りや雪かき、掘削や両腕で行う重量物の持ち運び作業に。 | ||
| 腰コルセット+腕サポートパーツが付随した、身体に密着したベスト型のアシストスーツです。 | |||
| 掘削作業時の腕を引き上げ、腰の安定により作業時の負荷を軽減します。 | |||
| たすき掛けした肩ベルトを引っ張り締めることで、上体を起こす動作の際にゴムの力と体全体で腕を引き上げる力(アシスト力)が加わります。 | |||
| 作業者が前かがみの掘削姿勢を採りスコップで土砂をすくおうとすると背面の生地と肩腕ベルトが伸び、逆に土砂をすくい上げる際には両方の生地が縮もうとするのでアシスト力を発揮し、作業負荷を軽減します。 | |||
| 刈払い機などの使用時には両側の肩腕ベルトを装着して使用します。 | |||
| 器具の重みを肩腕ベルトが支えるので楽に使用できます。 | |||
| 掘削時は片腕のパーツを着用。 | |||
| 重量物運搬等は両腕のパーツを着用。 | |||
| 雪かき等のシーンでも使用できます。 | |||
| 腰回りには腰を安定させるコルセット機能を備えており、作業姿勢を安定させ腰の不安にアプローチします。 | |||
| ギア構造を採用し、軽い力でしっかりと腰回りを締め付けることができます。 | |||
| 過酷な作業現場でもご使用いただけるよう、全体をメッシュ素材とすることで通気性を高めた構成になっています。 | |||
| まるで衣服のように軽い、柔軟なアシストスーツを実現しました。サポーターに使用される素材のみで構成しているため、非常に軽く、柔軟な装着感を実現しました。 | |||
| メンテナンスは手洗い・水洗いによる洗濯が可能です。 | |||
| 暑さ対策として脇下には別売りのアイシングセルを入れるポケットを用意しており、冷却効果で過酷な作業現場にもご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/15 17:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2206ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA926CC-51 [M] アシストスーツ(堀削・持ち運び作業用) |
| EA926CC-52 [L] アシストスーツ(堀削・持ち運び作業用) |
| EA926CC-53 [XL] アシストスーツ(堀削・持ち運び作業用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
