品番 : EA926CC-62
品名 : [L] アシストスーツ(UT-Rise)
仕様
| サイズ | L | 身長 | 167~185cm |
|---|---|---|---|
| 胸囲 | 85~105cm | ウエスト周囲 | 70~100cm |
| ふくらはぎ周囲 | 30~42cm | 材質 | ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル |
| 重量 | 560g | ||
| ユニフォームや作業着の下に装着できるインナータイプのアシストスーツです。 | |||
| 服を着る感覚で装着するので、誰でも簡単に装着できます。 | |||
| アシスト機能はワンタッチでON・OFFの切り替えが可能です。 | |||
| 高反発ゴムにより無電源なのに、しっかりアシストしてくれます。 | |||
| 背中と太腿それぞれに配置した高反発ゴムの張力で、上体を起こしながら下腿をサポートします。 | |||
| 全面メッシュ生地で通気性を確保しています。 面で支えるから局部的な圧迫を軽減しています。 |
|||
| 中腰姿勢や不良姿勢による腰のお悩みがある方や重量物運搬作業・運転・デスクワーク等にも最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 05:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2206ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA926CC-61 [M] アシストスーツ(UT-Rise) |
| EA926CC-62 [L] アシストスーツ(UT-Rise) |
ウェブカタログ画像
拡大
