品番 : EA926CD-13
品名 : [L] サポーター(ふくらはぎ用)
段階的着圧で脚の負担を軽減
仕様
| サイズ | L | ふくらはぎ周囲 | 38~45cm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル、ナイロン、 ポリウレタン |
入数 | 1足入り |
| 用途 | ライン作業などの長時間の立ち仕事やデスクワークに。 | ||
| 腓腹筋を内・外側から包み込むテーピングラインや段階的着圧でサポートします。 | |||
| 前脛骨筋をサポートし歩行時につま先を引き上げます。 | |||
| 長時間の座りっぱなしによる足のだるさにもおすすめです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 07:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2205ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA926CD-11 [S] サポーター(ふくらはぎ用) |
| EA926CD-12 [M] サポーター(ふくらはぎ用) |
| EA926CD-13 [L] サポーター(ふくらはぎ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※1足入
