詳細表示

このページのURL:

品番 : EA926CD-2

品名 : [フリー/左] サポーター(膝用)

仕様

用途 ライン作業など長時間の立ち仕事や、中腰姿勢での膝を曲げて行う作業時に サイズ フリー
ひざ上10cm周囲 29~47cm 仕様 左用
材質 ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、鉄 入数 1枚
ズレにくくしっかりフィットします。
膝の動揺性を抑えます。
通気性があり長時間着用できます。
両サイドに2本ずつコイルバネを内蔵することで生地のヨレを防ぎ、階段の上り下りなどの膝のグラつきもサポートします。
追加説明
カタログ価格

3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 05:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2205ページ
バリエーション一覧
EA926CD-1 [フリー/右] サポーター(膝用)
EA926CD-2 [フリー/左] サポーター(膝用)
ウェブカタログ画像
※1枚入り
  • ※1枚入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top