品番 : EA926CE-21
品名 : [S] サポーター(親指用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| サイズ | S | 親指周囲 | 5~6cm |
|---|---|---|---|
| 手首周囲 | 13~15cm | 材質 | ナイロン、ポリウレタン、シリコン |
| 用途 | デスクワークや水仕事にもおすすめです。 | ||
| 薄くて軽く装着も簡単です。 | |||
| 手首の内側にシリコン滑り止め | |||
| 特殊な貼り合わせ加工とフリーカット素材で段差が無くフィット性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 07:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2265ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA926CE-21 [S] サポーター(親指用) |
| EA926CE-23 [L] サポーター(親指用) |
ウェブカタログ画像
拡大
