品番 : EA926CE-42
品名 : [M] サポーター(握り作業用)
仕様
| メーカー | ダイヤ工業 | 型番 | 001-0513 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 甲周囲(㎝) | 19~21 |
| 仕様 | 左右兼用 | 材質 | ナイロン、ポリウレタン |
| 重量 | 10g | ||
| 装着することで生地の張力が働き、親指を内側に寄せて正しい作業姿勢に導きます。 | |||
| 把持作業や工具を用いた作業など、手指を使う作業におすすめです。 | |||
| 作業の負担をかけにくく、パフォーマンスを効率的に発揮できるといわれている「握る姿勢」に着目して設計します。 | |||
| 作業性を損なわず長時間の装着を可能にするため、フリーカット素材を使用して少ない縫い目で肌当たりの違和感を和らげています。 | |||
| 作業時に軍手の着用が必須の場合でも、軍手の下に違和感なく装着できる薄さです。 | |||
| 左右対象の筒状でシンプルな形状のため、作業に取り掛かる前に簡単に装着することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 06:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2205ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA926CE-41 [S] サポーター(握り作業用) |
| EA926CE-42 [M] サポーター(握り作業用) |
| EA926CE-43 [L] サポーター(握り作業用) |
ウェブカタログ画像
拡大
