詳細表示

このページのURL:

品番 : EA926CE-7

品名 : [M] サポーター(手首左用)

仕様

サイズ M 親指周囲 5.5~7cm
手首周囲 15~18cm 仕様 左用
材質 ナイロン、ポリウレタン
カットしてサイズ調整が可能です。
追加説明
カタログ価格

1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/04 12:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2204ページ
バリエーション一覧
EA926CE-6 [S] サポーター(手首左用)
EA926CE-7 [M] サポーター(手首左用)
EA926CE-8 [L] サポーター(手首左用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top