品番 : EA927-108A
品名 : 13型 タブレットケース(防塵・防滴・耐衝撃)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PDA-TAB18N |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 外寸:270×25×360 収納寸法:230×12×290 |
材質 | PU(ポリウレタン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、低反発ウレタン |
| ストラップ長 | 86~139cm(長さ調節可能) | 重量 | 550g |
| 対応機種 | 13インチまでのタブレットパソコン | ||
| ショルダーベルト付きで立ったまま13インチまでのタブレットを操作できるケースです。 | |||
| 汎用性の高い従来品タブレットケースの改良版です。フタ部分の折り返しを表面から裏面へ変更し、画面部分の面積を大きくしました。 | |||
| ケース全面に衝撃吸収素材を使用し、外部からの衝撃からタブレットを守ります。 | |||
| カメラ窓付きで、ケースに入れたままカメラ機能を使用できます。(機種によっては対応できない場合もあります) | |||
| ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもタブレットパソコンを操作できます。 | |||
| 背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。 | |||
| 機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。 | |||
| 角落ちにも強い角補強パーツ付きです。 | |||
| ペンホルダー付きです。 | |||
| ≪ご注意≫ ※防塵・防滴の規格は取得していません。簡易防塵・防滴タイプです。 ※タブレットにフィルムを貼っている場合は、タブレットの操作性が悪くなる場合があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,900 円(税抜)/ 8,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/23 02:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2011ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927-107A 11型タブレットケース(耐衝撃/防塵/防滴) |
| EA927-108A 13型 タブレットケース(防塵・防滴・耐衝撃) |
ウェブカタログ画像
拡大
