詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927-172

品名 : 345x30x260mm [ポケット付]インナーケース(ノートPC用)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 IN-WETP13BK
サイズ(W×D×H)mm 外寸:345×30×260
内寸:330×28×250(参考収納寸法)
重量 約240g
収納サイズ PC収納:13.3インチノートパソコン用 材質 合成ゴム、ポリエステル
保護力・耐久性に優れたウェットスーツ生地のインナーケースです。
やわらかい伸縮素材でフィット感抜群です。
フロントポケットにはアダプタやマウスなどが簡単に収納できます。
追加説明
カタログ価格

3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 07:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2009ページ
バリエーション一覧
EA927-171 330x30x225mm [ポケット付]インナーケース(ノートPC用)
EA927-172 345x30x260mm [ポケット付]インナーケース(ノートPC用)
EA927-173 405x30x295mm [ポケット付]インナーケース(ノートPC用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top