品番 : EA927-182A
品名 : 345x40x245mm セミハードインナーケース(ノートPC用)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | IN-EVA1301BK |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 外寸:345×40×245 内寸:330×30×230m |
重量 | 約460g |
| 収納サイズ | PC収納:13.3インチワイドノートパソコン用 | 材質 | EVA(PU張り) |
| カラー | ブラック | ||
| 衝撃吸収性のあるセミハードパソコンケースです。 | |||
| 衝撃に対する復元性に優れた発泡材(EVA)を採用しています。 | |||
| 内装はパソコン使用時に通気性を確保する凸凹構造です。 | |||
| 開閉しやすいダブルファスナーを採用しています。 | |||
| フルオープン式なのでノートパソコンをケースに入れたまま使用することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2009ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927-181A 415x45x285mm セミハードインナーケース(ノートPC用) |
| EA927-182A 345x40x245mm セミハードインナーケース(ノートPC用) |
