品番 : EA927-212A
品名 : 420x135x325mm 保管運搬兼用バッグ(鍵付)
ちょっとした移動に、保管に便利な鍵付きBOX型バッグ(パソコン対応)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | BAG-BOX2BK3 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | サイズ | 外寸/W420×D135×H325mm内寸/W385×D115×H300mm |
| 重量 | 約1100g | 気室数 | 1気室 |
| 鍵の種類 | ダイヤル錠(SLE-5L付属) | 材質 | 表装/ポリエステル |
| セット内容 | 本体、仕切り板×1枚、ダイヤル錠 | 対応機種 | 15.6インチワイドまでのノートパソコン |
| パソコンと書類を持ってのちょっとした移動や保管に便利なバッグです。 | |||
| 自立タイプで、棚への収納も可能です。 | |||
| ダイヤル錠付きでファスナーを施錠できるのでセキュリティーも安心です。 | |||
| 内部は取り外し可能な仕切り板で自由に調整できます。 | |||
| 側面には保管に便利な名刺カード入れや、取り出しに便利な取っ手付きです。 | |||
| 周囲はしっかりしたクッション材でパソコンを保護します。 | |||
| 底鋲付きで汚れを軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,210 円(税抜)/ 7,931 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/14 11:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2015ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

