品番 : EA927-213A
品名 : 420x135x325mm 保管運搬兼用バッグ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | BAG-BOX3BK3 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 420×135×325 | 材質 | ポリエステル |
| 付属品 | 仕切り板×1枚 | 内寸(mm) | 385(W)×115(D)×300(H)mm |
| 重量(g) | 約1030 | カラー | ブラック |
| 対応機種 | 15.6型ワイドまでのノートパソコン | 気室数 | 1 |
| パソコンと書類を持ってのちょっとした移動に便利なバッグです。 | |||
| 内部は取り外し可能な仕切り板で自由に調整できます。 | |||
| 側面にはネームカード入れや引出しに便利な取っ手付きです。 | |||
| 自立タイプで、棚への収納も可能です。 | |||
| 周囲はしっかりしたクッション材でパソコンを保護します。 | |||
| 底鋲付きで汚れを軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,220 円(税抜)/ 6,842 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/25 14:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2014ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

