品番 : EA927-276
品名 : 485x186x355mm/内寸 ハードケース(精密機器用)
精密機器の持ち運びや保管に便利なハードケース。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | BAG-HD2 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 内寸(参考収納寸法)/W485×D186×H355mm外寸/W515×D200×H415mm | スポンジサイズ | ブロック状/W470×D35×H345mm波型/W478×D18×H355mm波型(蓋用)/W484×D70×H355mm |
| 重量 | 4300g | 材質 | PP(ポリプロピレン)樹脂 |
| 付属品 | ブロック状クッション×2枚、波型クッション×2枚(内1枚は蓋用)、ダイヤル錠×1 | 対応機種 | 精密機器やパソコン(18インチワイドまで) |
| 外部からの衝撃に強いPP(ポリプロピレン)樹脂製の丈夫なハードケースです。 | |||
| 精密機器やパソコンの持ち運びや保管に最適です。 | |||
| サイズに合わせて抜き取れるブロック状のクッションと波型クッションで収納機器をしっかり保護します。 | |||
| ダイヤル錠付きでセキュリティ面も安心です。 | |||
| 気密性を保持する密閉ダイヤル付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,900 円(税抜)/ 22,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/08 09:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2015ページ | ||||
