品番 : EA927-282
品名 : 410x60x290mm/外寸 インナーケース(ノートPC用)
アダプタやマウスもまとめて収納できるシンプルなインナーバッグ(ショルダーベルト付き)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | BAG-INA4LN2 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 外寸:410×60×290 内寸:390×55×270(参考収納寸法) |
重量 | 約400g |
| 収納サイズ | PC収納:15.6インチワイドまで | 材質 | 表装/ポリエステル(撥水加工) |
| カラー | ブラック | 付属品 | ショルダーベルト |
| ショルダーベルトが付いてバッグとしても使用できます。 | |||
| 厚手のクッションでノートパソコンをしっかり守ります。 | |||
| ノートパソコン、ACアダプタ、マウスなどまとめて収納できます。 | |||
| フロントポケット内にはペン差しなどの小物ポケットを装備しています。 | |||
| 背面にはマガジンポケットとキャリーサポーター付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,050 円(税抜)/ 4,455 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 07:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2009ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927-281 365x55x275mm/外寸 インナーケース(ノートPC用) |
| EA927-282 410x60x290mm/外寸 インナーケース(ノートPC用) |
ウェブカタログ画像
拡大
