品番 : EA927-288
品名 : 415x37x305mm インナーケース(撥水/軽量)
軽くて丈夫、水にも強いシルナイロンを使用したPCインナーケース。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | IN-SN15BK |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 外寸:415×37×305 内寸:390×35×280 |
重量 | 212g |
収納サイズ | PC収納:15.6インチワイド用 | 材質 | 表装/シルナイロン(インビスタ社のコーデュラナイロン) |
カラー | ブラック | ||
軽くて耐久性が高いインビスタ社のコーデュラナイロンを使用しています。 | |||
リップストップ織り+シリコンコーティングでさらに強度が増しました。 | |||
しなやかで滑らかな表面でカバンへの出し入れもストレスなくスムーズに行えます。 | |||
生地にシリコンを染み込ませることにより高い撥水性があります。※ファスナー部は撥水性はありません。 | |||
取っ手は収納式で必要な時にサッと出して使えます。 | |||
アダプタやマウスなどが収納できるファスナーポケット付きです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 14:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2086ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA927-287 365x30x270mm インナーケース(撥水/軽量) |
EA927-288 415x37x305mm インナーケース(撥水/軽量) |
拡大