品番 : EA927-76A
品名 : 370x100x290mm ビジネスバッグ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | BAG-W3BK |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 370×100×290 | 重量(kg) | 0.58 |
| PC収納部 | 14インチワイドまで | パソコン収納部内寸 | 340(W)×40(D)(マチ拡張時D160)×250(H)mm |
| 材質 | ポリエステル(撥水加工) | カラー | ブラック |
| マチ拡張機能でシーンに合わせてスリムにもワイドにも調整できるパソコンバッグです。 | |||
| マチ拡張機能付きでマチ全体が約6cm拡がり、大容量にも対応します。 | |||
| お弁当やペットボトルも無理なく収納できます。 | |||
| パソコン用ポケットは厚手のクッションを使用しています。 | |||
| フロントポケットには、ペン差し、携帯ポケットなどを装備しています。 | |||
| キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。 | |||
| 内装カラーは中身が見やすい鮮やかなレッドです。 | |||
| ショルダーベルト付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 23:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2016ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927-76A 370x100x290mm ビジネスバッグ |
| EA927-77A 410x100x325mm ビジネスバッグ |
ウェブカタログ画像
拡大
