品番 : EA927-82
品名 : 420x 80x300mm ビジネスバッグ(ネイビー)
3つのフロントポケットが特徴の軽くて便利なカジュアルPCバッグ。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | BAG-CA10NV |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 420×80×300 | 重量(kg) | 0.5 |
カラー | ネイビー | PC収納 | 15.6インチワイドまで |
材質 | ポリエステル | ||
ショルダーベルト付 | |||
3つのフロントポケットで小物やアダプタを分けて収納できます。 | |||
パソコンはクッション入りのポケットに収納します。 | |||
持ち運びや自転車にも便利なショルダーベルト付きです。 | |||
旅行にも便利なキャリーサポーター付きです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,520 円(税抜)/ 7,172 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/15 01:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2094ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA927-82 420x 80x300mm ビジネスバッグ(ネイビー) |
EA927-83 360x 80x275mm ビジネスバッグ(ネイビー) |
拡大