詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927-98

品名 : 420x160x310mm 出張用ビジネスバッグ

マチ拡張で大容量、底と側面にコーティング生地採用

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 BAG-3WAY21BK
カラー ブラック サイズ 外寸/W420×D160(マチ拡張時210)×H310mm
パソコン収納部/W385×D40×H280mm
書類収納部/W390×D45×H290mm
前ポケット/W180×D35×H250mm
タブレットポケットの内寸/W270×D10×H190mm
スマホポケットの内寸/W90×D20×H130mm
メイン収納部の内寸/W410×D70(130)×H290mm
重量 1100g 容量 通常時/約12L
マチ拡張時/約17L ※フロントポケット含む
材質 ポリエステル(撥水加工) 対応機種 15.6型ワイドまでのノートパソコン
タブレットポケットには10.9型までのタブレット対応
リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。
マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。(約5cm拡がります)
書類収納スペースも付いたダブルタイプです。
底と側面には水や汚れに強いコーティング生地を採用しています。
キャリーサポーター付きで出張も快適です。
パソコンは厚手のクッションポケットに収納します。
タブレットポケットも装備しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

15,300 (税抜)/ 16,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/14 12:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2016ページ
バリエーション一覧
EA927-93 450x170x330mm 出張用ビジネスバッグ
EA927-98 420x160x310mm 出張用ビジネスバッグ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top