詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927AB-6

品名 : 450x130x300mm ソフトアタッシュケース

仕様

材質 ナイロンツイル サイズ 450(W)×130(D)×300(H)mm
重量 1.65kg 容量 15L
ショルダーベルト付
追加説明
カタログ価格

13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/12 14:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2017ページ

代替品

EA927AB-6
  • 品番

    EA927AB-6

  • コメント

    480x140x350mm/ショルダーベルト付

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top