品番 : EA927AE-26
品名 : 110x 20x 80mm 名刺入れ(馬革/ブラック)
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 110×80×20 | 色 | 黒 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 馬革 | 注意 | 職人手作りの商品の為、サイズに多少の誤差がある場合がございますのでご了承ください。 |
| レーデルオガワ製のコードバン(馬の革)を使用した名刺入れ(カードケース)です。 | |||
| コードバンは大変希少価値の高い素材で輝きを増すツヤ感から「キングオブレザー」や「革のダイヤモンド」と称され、キメが細かく非常になめらかでしっとりとした質感が特徴的です。※コードバンの詳細説明は【その他資料】をご参照ください。 | |||
| マチのついたメイン収納はたくさんの名刺を収納していただけます。 | |||
| その他にポケットが2つあります。 | |||
| ポケットの一つはカードや名刺などが取り出しやすいポケットとなっております。 | |||
| 一生ものの貴重な革を使った名刺入れ(カードケース)は名刺交換の際などお手元を彩ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,800 円(税抜)/ 27,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/18 17:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2059ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927AE-26 110x 20x 80mm 名刺入れ(馬革/ブラック) |
| EA927AE-27 110x 20x 80mm 名刺入れ(馬革/ダークブラウン) |

