詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927AG-133

品名 : 110x145x 20mm マルチポーチ(アイボリー)

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 ME-002-IV
材質 ポリエステル サイズ 110×145×20mm
重量(g) 35 カラー アイボリー
フック式でベルトがない服装でも簡単に装着できる、ミニサイズのポーチ
ペン、A7メモなど、ちょっとしたものを入れるのに丁度いいサイズ感です。
追加説明
カタログ価格

950 (税抜)/ 1,045 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/07/05 14:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1533ページ
バリエーション一覧
EA927AG-131 110x145x 20mm マルチポーチ(レッド)
EA927AG-132 110x145x 20mm マルチポーチ(ブルー)
EA927AG-133 110x145x 20mm マルチポーチ(アイボリー)
EA927AG-134 110x145x 20mm マルチポーチ(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA927AG-131です
  • ※画像はEA927AG-131です
  • 裏面\n簡単に装着できるフック式

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top