詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927AG-211

品名 : 270x160mm 耐火・耐水ポーチ

仕様

サイズ 外寸:270(W)×160(H)mm
内寸:245(W)×150(H)mm
重量 118g
材質 グラスファイバー(シリコンコーティング加工)
モバイルバッテリーの発火や爆発リスクの備える防災ポーチ
難燃グレードV-0等級の素材で発火後およそ10秒以内に自然消火し、燃え広がらない特性があります。
テントやレインコートに使用される素材と同等の耐水・撥水性があります。
耐水圧:46.4kPa(JIS L 1091 B 法)※mm換算:4731.5mm
開口部はジッパーと面ファスナーの二重構造。
薄型コンパクトでインナーバッグとしても使えます。
追加説明
カタログ価格

3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/12 03:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA927AG-210 130x180mm 耐火・耐水ポーチ
EA927AG-211 270x160mm 耐火・耐水ポーチ
ウェブカタログ画像
  • 開口部はジッパーと面ファスナーの二重構造

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top