詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927AG-232

品名 : 350x250x75mm セキュリティポーチ(A4/レッド)

仕様

メーカー ヒサゴ(HISAGO) 型番 BGP03
サイズ(W×D×H)mm 350×75×250 重量(g) 420
カラー 材質 8号帆布
ポケットサイズ 外寸:160(W)×110(H)mm
内寸:130(W)×80(H)mm
底4隅に擦れ防止加工
ファスナーこじ開け防止
複製が難しく防犯性が高いディンプル鍵2本付
A4サイズのファイルが入る、防犯性の高いディンプル錠一体型のポーチです。
丈夫な8号帆布製で鍵付きのため重要書類や貴重品の収納・運搬・持ち運びに。
ディンプル錠、ファスナー(YKK社)はもちろん、バッグの縫製も、職人が一つずつ手作りしている信頼の日本製です。
銀行や警備会社などが現金輸送にも利用している安心設計です。
内容や届け先が表示できる透明ポケットが1個ついています。
個人情報などの重要書類やメディア、A4サイズまでであれば、まとめて鞄に入れて管理、運搬できます。
オフィス、介護施設、病院、研究所、学校など、個人情報や貴重品などの管理が必要な方におすすめです。
※本製品は、すべての状況・使用形態において、完全に貴重品等を保護することを保証するものではありません。
※弱撥水のため、帆布生地にのり加工されています。まれにのりが白く浮いて見えますが不良ではございませんので安心してご利用ください。
※使用状態によって多少の長短はありますが、ほぼ3年から4年の耐用年数を想定しております。
追加説明
カタログ価格

10,800 (税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/25 11:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2015ページ
バリエーション一覧
EA927AG-231 350x250x150mm セキュリティバッグ(A4/ブラック)
EA927AG-232 350x250x75mm セキュリティポーチ(A4/レッド)
ウェブカタログ画像
  • ※商品はレッドです。
  • ※商品はレッドです。
  • 単位:mm

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top