詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927AG-63

品名 : 17L バックパック(反射テープ付/ヘルメット収納)

反射テープは収納式で作業時や通勤時など必要に応じて装着できます

仕様

ブランド名 ファービス/FARVIS 容量 17L
サイズ(W×D×H)mm 300×130×420 PC収納部サイズ 270×370mm
重量(g) 850 材質 ポリエステルPUコーティング
カラー ブラック バックの開閉方法 ファスナー
内装 メインルーム:ファスナーポケット(メッシュ)、オープンポケット中(メッシュ)×2、PCポケット(クッション材入り)
側面:サイドポケット×2
前面ファスナーポケット:オープンポケット小×2
反射材 イエロー
ヘルメットも収納可能な現場作業に優れる大容量
メッシュ素材のヘルメットケースは本体上部に装着可能
PC専用収納ポケットはクッション材入り
フロントポケットには小物収納ポケット付き
防水性の高い生地素材を使用しています。
追加説明
カタログ価格

16,600 円(税抜)/ 18,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 12:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1530ページ
バリエーション一覧
EA927AG-63 17L バックパック(反射テープ付/ヘルメット収納)
EA927AG-64 30L バックパック(反射テープ付/ヘルメット収納)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top