品番 : EA927AG-76
品名 : 250x 50x140mm ウエストポーチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 250×50×140 | 色 | 濃グレー |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル | 重量(g) | 215 |
| 腰まわり | 115cm以下 | ||
| 外ポケット×2個、内ポケット×1個 | |||
| 容量 | 1.7L | ||
| 正面:ポケット×1 | |||
| 背面:ファスナーポケット×1 | |||
| メインルーム:ファスナーポケット×1 | |||
| 杢(もく)調生地が特徴的なウエストポーチ。 | |||
| とても軽く、携帯性に優れているのでアクティブに大活躍! | |||
| 内部は、500mlペットボトルがそのまま余裕で収納可能。 | |||
| バックル付きのベルトは、長さ調節可能で取り外しも簡単。 | |||
| シンプルなデザインだから、世代・男女問わず使えます! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/22 16:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1533ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

