詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927AG-77B

品名 : 195x80x140mm ウエストポーチ(ブラック)

幅が狭めでコンパクトなウエストポーチです。

仕様

サイズ(W×D×H)mm 195×80×140 容量 約2.2L
材質 羊革 腰回り 114cm以下
ポケット数 3(内ポケットなし) 重量 約182g
メインポケット以外に前面・背面にファスナーポケット付き
背面エアメッシュで長時間装着時のムレを軽減
ウエストベルトの調整可能
追加説明
カタログ価格

1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/10/31 12:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1532ページ

代替品

EA927AG-77C
  • 品番

    EA927AG-77C

  • コメント

    背面エアメッシュではありません

ウェブカタログ画像
  • メインポケットにブロックメモを縦に入れてみました
  • メインポケットにブロックメモを横に入れてみました
  • 前面ポケットはマジックが入る幅
  • 前面ポケットはマジックの半分が隠れるぐらいの深さ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top