詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927AG-96

品名 : 210x130x 80mm ウエストポーチ(黒)

仕様

材質 ポリエステル(600デニール) サイズ 210×80×130(H)mm
腰回り 120cm以下
外ポケット×2個、内ポケット×1個
カラー 黒
追加説明
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/07 08:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1533ページ
バリエーション一覧
EA927AG-96 210x130x 80mm ウエストポーチ(黒)
EA927AG-97 210x130x 80mm ウエストポーチ(ワイン)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top