品番 : EA927AH-151B
品名 : 92x170x38mm スマートフォンケース
仕様
メーカー | エレコム | 型番 | P-04CCBK |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 外寸:92×38×170 内寸:75×12×160 |
収納台数 | 1台用 |
材質 | 表地:ポリエステル 裏地:ポリエステル 芯材:発泡ポリエチレン カラビナ:アルミ合金 |
重量 | 約102g |
ベルトループ、ショルダーベルトループ、カラビナの3つの装着方法 | |||
ケースのふたはきっちりとしまり、安心感のある面ファスナー採用 | |||
ファスナーポケット付 | |||
スマートフォンだけでなく、小物収納としても便利にご使用いただけます。 | |||
ポーチ側面には柔軟性の高いゴム素材を使用し、薄型設計を実現しているため、幅広なスマートフォンもしっかり収納できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 11:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2057ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA927AH-151B 92x170x38mm スマートフォンケース |
EA927AH-152B 92x170x50mm スマートフォンケース(2ポケット) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)