品番 : EA927AM-27
品名 : 600x350x240mm 保冷バッグ(折畳式/ネイビー)
仕様
容量(L) | 30 | サイズ(mm) | 600×240×350(H) |
---|---|---|---|
材質 | ポリエステル、アルミ | 収納サイズ | φ120×240mm |
カラー | ネイビー | 重量 | 250g |
レジカゴにも取り付けできる大容量型 | |||
車の荷降ろしに便利なベルト、内側にはボトルを固定できるベルト付 | |||
内側がアルミシートで保冷機能有り。 | |||
未使用時はくるっと丸めてコンパクトになります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,830 円(税抜)/ 4,213 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2024/06/14 16:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2562ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA927AM-26 600x350x240mm 保冷バッグ(折畳式/カーキ) |
EA927AM-27 600x350x240mm 保冷バッグ(折畳式/ネイビー) |
拡大