詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927AM-41

品名 : 330x130x360mm トートバッグ

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 FU676-001X-MB
商品名 プロテック ショルダーバック 容量 15L
サイズ 330(W)×130(D)×360(H)mm 重量 300g
色 青 材質 ポリエステル
エレベーターが無い施設の清掃用具や施設内備品の持ち運びなどに便利なショルダーバッグです。
トイレットペーパーが9個入る大容量。
機能的に整理が可能です。
外ポケット×2個、ネームポケット、底鋲、目隠しフラップ付き
追加説明
カタログ価格

2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/20 19:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2399ページ
バリエーション一覧
EA927AM-41 330x130x360mm トートバッグ
EA927AM-42 460x160x400mm トートバッグ
ウェブカタログ画像
  • 前面ポケット、側面ポケット、ネームポケット付き
  • 目隠しフラップ付き
  • 底鋲付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top