品番 : EA927AN-1B
品名 : インナーバッグ(~11.0インチ・ノートPC用)
仕様
| 対応ノートPC | 11インチ以下 | 材質 | 表面:ポリカーボネート、裏地:起毛生地 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 320(W)×39(D)×230(H)mm | 重量 | 410g |
| カラー | ブラック | ||
| シェル部分にポリカーボネートを使用したセミハードケースです。 | |||
| ケース内部には、収納物をキズ付けにくい起毛生地を使用。 | |||
| 持ち手付きなのでインナーケースとしてだけでなく、キャリングケースとしてもご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,730 円(税抜)/ 4,103 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/18 17:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2054ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927AN-1B インナーバッグ(~11.0インチ・ノートPC用) |
| EA927AN-2B インナーバッグ(~13.0インチ・ノートPC用) |
ウェブカタログ画像
拡大
