詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927AS-22

品名 : 275x355x110mm オフィス用トートバッグ(グレー)

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 UNT-A4C#44
シリーズ ノータム サイズ(W×D×H)mm 355×110×275
内寸 345×265×100mm グレー
材質 ポリエステル帆布風生地、厚手PPシート 用途 会議・プレゼンテーション・オフィス内の移動に便利
フリーアドレスのオフィスやノマドワーカーにも最適
A4ファイルボックスがそのまま入るトートバッグ(自立タイプ)
側面芯材入りでファイルボックスがなくても自立します。
ペットボトルポケット、内ポケット付
個人の席が決まっていないフリーアドレスのオフィスや、車や徒歩でカタログを持ち歩く営業の方、又デスクの下に立てて置けるのでちょっとした保管に便利です。
材質感を重視した帆布風(ポリエステル)生地
ファスナー付きカバーで、収納物を保護
折りたためば、鞄に入れてもかさばらないコンパクトサイズ
追加説明
カタログ価格

3,300 (税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/14 21:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1880ページ

代替品

EA927AS-22A
バリエーション一覧
EA927AS-21 275x355x110mm オフィス用トートバッグ(生地色)
EA927AS-22 275x355x110mm オフィス用トートバッグ(グレー)
EA927AS-23 275x355x110mm オフィス用トートバッグ(ネイビー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top