詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927AW-43

品名 : 440x310x140mm ビジネバッグ(リュック兼用)

仕様

材質 ナイロン(1680デニール)、テフロン加工 重量 1.7kg
サイズ 440(W)×140~190(D)×310(H)mm 容量 17L
PC収納部サイズ 350(W)×230(H)mm
内装は視認性の良いオレンジ生地
ショルダーベルト、キーホルダー付
外ポケット4個、内ポケット3個
ショルダーとリュック、手さげとして使用できます。
追加説明
カタログ価格

27,000 (税抜)/ 29,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/19 04:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2063ページ

代替品

EA927AW-43A
  • 品番

    EA927AW-43A

  • コメント

    リュック/ショルダー/ブリーフケースの3WAY

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top