詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927AX-27B

品名 : 340x240x480mm/35L キャリーケース(シルバー)

仕様

サイズW×D×H(mm) 340×240×480 総外周 370(W)×240(D)×540(H)mm
(キャスター・持ち手含む)
容量 35L シルバー
材質 ポリカーボネート 重量 3.1kg
キャスター 自在×4 付属品 ミニポーチ、アルファベットシール
機内持込サイズ対応
ケース角部分には、強度が高められています。
ストッパー付でビジネスユースをより快適にするフロントオープンキャリーです。
伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック、アンロックが可能
フロントパネルとメインルームを集中施錠可能なツインロックで便利に使用できます。
米国運輸保安局から許可されたTSAロックを搭載しており、アメリカ国内の空港を利用する際には施錠したまま荷物を預けることができ、安心してご使用頂けます。
ファスナーは信頼の高いYKK製。メインファスナーはエレメントが上下2段のより頑丈なダブルファスナーを採用しています。
キャスターは安心のHINOMOTO製のストッパー付静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になるダブルホイールタイプです。
ダイヤルロック式
追加説明
カタログ価格

29,000 (税抜)/ 31,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/18 17:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2060ページ

代替品

EA927AX-27C
  • 品番

    EA927AX-27C

  • コメント

    変更点:色、サイズ、容量

バリエーション一覧
EA927AX-26B 340x240x480mm/35L キャリーケース(黒)
EA927AX-27B 340x240x480mm/35L キャリーケース(シルバー)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違いです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top