品番 : EA927AX-2E
品名 : 330x250x480mm/37L キャリーケース(ブラック)
ファスナータイプ
仕様
| 容量 | 37L | 本体サイズ | 330(W)×250(D)×480(H)mm |
|---|---|---|---|
| 総外周 | 350(W)×250(D)×540(H)mm (キャスター・持ち手含む) |
重量 | 約2.8kg(付属品含まず) |
| カラー | ブラック | キャスター | 自在×4 |
| 伸縮ハンドル3段階調節 | 地面からの高さ:約99cm/93cm/87cm | 付属品 | ミニポーチ、アルファベットシール |
| 材質 | PC+ABS | ||
| 機内持込サイズ対応 | |||
| リブデザインと傷の目立ちにくいエンボス表面加工、ケース角部分にはコーナーパッドを採用し、強度が高められています。 | |||
| キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisof」を使用したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能。 | |||
| 米国運輸保安局から許可されたTSAロックを搭載。アメリカ国内の空港を利用する際には施錠したまま荷物を預けることができ、安心してご使用いただけます。 | |||
| 内装には小物が仕分けしやすく便利なメッシュポケット、荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)付属。 | |||
| 伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック、アンロックが可能。 | |||
| 荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き。 | |||
| 背面プレートに記載された固有のナンバーをTravel entry社のページに登録しておくことで紛失時に役立つ場合があります。 | |||
| 本体側面に設置されたスライドスイッチで簡単に前面側の2輪のロック・アンロックができます。 | |||
| 信号待ちや電車・バス乗車時に不用意な動きだしを制限することができ、快適にご利用いただけます。 | |||
| メインファスナーは通常のファスナーよりも3倍の強度を誇るYKK製のEYLファスナーを採用。セキュリティ性を高めています。 | |||
| 荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,000 円(税抜)/ 27,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/24 00:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
