品番 : EA927BA-32F
品名 : 430x130x330mm ビジネスバッグ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | エレコム | 型番 | BM-BG02BK |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 430×130×330(突起部除く) | 重量(kg) | 1.02 |
PC収納 | 16.4インチまで | 材質 | ポリエステル |
カラー | ブラック | PC収納部内寸 | 385(W)×45(D)×260(H)mm |
ポケット数 | 前面:スマホポケット×2、デバイスポケット×1、ペンホルダー×3 気室内:PCポケット×1、タブレットポケット×1、デバイスポケット×1、小物入れポケット×4、書類入れ×3 |
ショルダーベルト | 着脱式(長さ:900mm~1480mm) |
気室数 | 二気室 | ||
ビジネスシーンにマッチする、多彩な機能とスタイリッシュなデザイン性を兼ね備えたビジネスバッグ“BIZGEAR SERIES”です。 | |||
外回り営業に必要なグッズの適正サイズを採寸したポケットレイアウトを備えた営業用モデルです。 ハードな使用にも耐える高密度1000Dポリエステル生地を使用しています。 | |||
パソコンと書類などを分けて収納できる二気室タイプです | |||
メイン収納部には、パソコン収納ポケットと3つのデバイスポケット、タブレット収納ポケットを装備し、仕事道具をまとめて収納可能です。 | |||
パソコン収納ポケットには、16.4インチまでのノートパソコンを収納可能でき、パソコンを衝撃から保護するクッション素材を使用しています。 | |||
デバイスポケットにはマウスやモバイルバッテリーなどを収納可能です。 | |||
12インチまでのタブレットを収納できるタブレット収納ポケットが付いています。 | |||
サブ収納部は書類やファイルなどを3つに分けて収納可能です。開口部はマチが大きく広がり、書類などの出し入れに便利です。 | |||
バッグ前面のフロント収納部には、2つのスマートフォンポケットやペンホルダーを装備し、収納物を細かく整理できます。 | |||
キャリーバッグとの併用に便利なトロリーホールド機能が付いています。 | |||
バッグ内側には収納物を確認しやすいライトカラーを採用しています。 | |||
ファスナーの引き手には、開閉がしやすい大きめサイズを採用しています。 | |||
重い荷物を入れていても手が痛くなりにくく、手になじみやすいソフトハンドルを採用しています。 | |||
手提げだけでなく、付属のショルダーベルトで肩掛けも可能な2WAYタイプです。ショルダーベルト装着部は耐久性に優れた金属素材を採用しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 20:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大